Doorslagmaat 5 D. Gereedschapspunt mm D. Gereedschapsschacht 7 mm

Artikelnummer: 70090005
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70090005
EAN/GTIN 4018754040810
Nummer fabrikant 70090005
L-nummer L60010 3846

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met geleidehuls

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapschacht: 7 mm
  • Diameter gereedschapspunt: 2,8 mm
  • Lengte [mm): 97 mm
  • Gewicht: 19 g