Ciocan combinat de forfecare și de lăcătușerie

Cod articol: 305.2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 305.2
EAN / GTIN 7610733254750
Număr producător PB 305.2
L-Număr L60060 2984

Descriere

Descriere:

  • Cu ciocan combinat cu față moale și ciocan de lăcătuș, fără recul
  • cu inserția din plastic ca ciocan cu față moale
  • inserție cu capac din oțel călit, pentru utilizare ca ciocan de lăcătușerie
  • maner fabricat din material de fibră de sticlă de primă clasă, rezistent la crestături și rupere
  • ancorat sigur în tubul mânerului cu adeziv bicomponent, siguranță maximă în timpul lucrului
  • amortizare prin greutăți în capul ciocanului, pentru lovituri precise și bogate, fără ricoșeu
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu unelte de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Ciocan de lungime totală: 290 mm
  • Diametru: 27 mm
  • Lungimea capului ciocanului: 88 mm