• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo combinado blando y de bola, sin rebote, con el inserto de plástico como martillo blando, Inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola, mango de fibra de vidrio de primera calidad, resistente a las muescas y roturas

Número de artículo: 305.2
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 305.2
EAN / GTIN 7610733254750
Número del fabricante PB 305.2
Número L L60060 2984

Descripción

Descripción:

  • Martillo combinado blando y de bola, sin rebote
  • Con el inserto de plástico como martillo blando
  • Inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola
  • Mango de fibra de vidrio de primera calidad, resistente a las muescas y roturas
  • Anclaje seguro en el tubo del mango mediante adhesivo de dos componentes, máxima seguridad al trabajar
  • Amortiguación de rebotes mediante pesos en cabeza de martillo, para golpes intensos y precisos sin rebote
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro: 27 mm
  • Longitud completa Martillo: 290 mm
  • Longitud de la cabeza del martillo: 88 mm