SLS 5 Kit cu diametrul 51-89mm

Cod articol: SLS.G89
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SLS.G89
EAN / GTIN 3662424052958
Număr producător SLS.G89
L-Număr L60130 11568

Descriere

Descriere:

  • Tuboar retractabil cu o curea și un inel metalic în formă de ″D″. Această soluție vă permite să atașați un punct de fixare la orice produs și să îl faceți compatibil cu liniile și carabinierele FACOM SLS. Exemple: Unelte speciale, stilouri, cutii de spray, manete
  • Cureaua înconjoară tubulatura termocontractabilă pentru o rezistență și o siguranță maxime
  • Tesatura este rezistentă la majoritatea solvenților obișnuiți
  • Tubulatura termocontractabilă are un adeziv care se lichefiază cu căldură pe măsură ce tubulatura se micșorează
  • Temperatura maximă de contracție: între 150 și 300°, în funcție de grosimea și diametrul tubului
  • Aderare optimă la majoritatea substraturilor: Oțel brut, cromat sau fosfatat, aluminiu, lemn, plastic

Caracteristică:

  • d [mm]: 105
  • d min. - max. [mm]: 51 - 89
  • H [mm]: 105
  • L x L [mm]: 22 x 38
  • [g]: 95
  • [kg]: maxi.11.3