SLS 5 GAINE THERMO D51-89MM 11.3KG MAX

Réf.: SLS.G89
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
Référence article SLS.G89
EAN / GTIN 3662424052958
Réf. fabricant SLS.G89
Article hors catalogue L60130 11568

Description

Description:

  • Gaine thermorétractable avec une courroie et un anneau métallique en forme de ″D″. Cette solution permet d'ajouter un point d'attache à n'importe quel produit et de le rendre compatible avec les suspentes et les mousquetons FACOM SLS. Exemples: Outils spéciaux, stylo, bombe aérosol, levier
  • La sangle entoure la gaine thermorétractable pour une résistance et une sécurité maximales
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants
  • La gaine thermorétractable possède une colle qui se liquéfie avec la chaleur lors de la rétraction de la gaine
  • Température de rétraction optimale: entre 150 et 300° selon l'épaisseur et le diamètre de la gaine
  • Adhérence optimale sur la plupart des supports: Acier brut, chromé ou phosphaté, aluminium, bois, plastique

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 105
  • d min. - max. [mm]: 51 - 89
  • H [mm]: 105
  • L x L [mm]: 22 x 38
  • [g]: 95
  • [kg]: maxi.11,3