Cleşte de îndoit sârmă 230 mm

Cod articol: 707920 230
La cerere
În stoc
574 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 230 mm
Forma bacurilor teşit la 40°
Proprietate bacuri Fălci de tăiere călite ulterior prin inducţie
Model de Fălci de prindere striate în interior
Material Oțel special
Suprafaţă brunat respectiv vopsit, capul cu luciu metalic
Pentru ⌀ sârmă <1,6 mm
Tip produs Cleşte pentru siguranţe din sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 707920 230
EAN / GTIN 4045197593917

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui forjat în matriţă. Bacuri de prindere striate în interior. Bacuri de tăiere călite ulterior prin inducţie. Bacuri teşite frontal la 40°.

Aplicaţie:

Pentru rotirea sârmelor de siguranţă (consultaţi imaginea); prin repoziţionare se poate prelucra orice lungime a sârmei. Pentru ⌀ sârmei până la cca. 1,6 mm. Pentru rotire la dreapta şi la stânga, cu readucere automată.

Material:

Oţel special; brunat respectiv vopsit, cap şlefuit.