Cleşte Monier de forţă, galvanizat

Cod articol: 706670
de la 
La cerere
Livrabil
242 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cu cap deosebit subţire şi braţe lungi. Tăişuri foarte rezistente cu ascuţire de precizie, cap rectificat.

Aplicaţie:

În special pentru împletirea pârghiilor cu acţiune compusă. Taie sârma moale cu ⌀ de până la 4,5 mm. Reduce solicitarea tendoanelor şi a musculaturii datorită amortizării puternice a impactului la tăiere.

Standard:

DIN ISO 9242

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.