Erősített Monier-fogó, horganyzott

Cikkszám: 706670
-tól 22,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
349 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Különösen keskeny fejjel és hosszú szárakkal. Nagyszilárdságú élek precíziós köszörüléssel, fényes fej.

Felhasználás:

Elsősorban Monier-vasak összefűzéséhez, nagy áttétellel. Lágy huzal 4,5 mm ⌀-ig vágható. Csökkenti az ízületek és az izomzat terhelését a jelentősen csillapított vágási ütés következtében.

Szabvány:

DIN ISO 9242

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz