• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tenazas ferralista, modelo resistente, galvanizadas

Número de artículo: 706670
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
242 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Con cabeza especialmente delgada y brazos largos. Filos muy resistentes con corte de precisión, cabeza brillante.

Aplicación:

Especialmente adecuadas para trenzado de hierro armado, con transmisión elevada. Corta alambre blando hasta ⌀ 4,5 mm. Descarga de tendones y musculatura mediante amortiguación potente del golpe de corte.

Norma:

DIN ISO 9242

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.