Tenaille russe à forte démultiplication, galvanisée

Réf.: 706670
De CHF  24.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
17 article(s) en stock

Description

Exécution:

Avec tête particulièrement étroite et longues branches. Tranchants à haute résistance, rectifiés avec précision.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour l’entrecroisement des fers de béton armé, avec démultiplication importante. Coupent des fils souples jusqu’à ⌀ 4,5 mm. Soulagement des tendons et des muscles grâce à un fort amortissement du choc de sectionnement.

Norme:

DIN ISO 9242

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Downloads & documents

Services & product advisors

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier