Clește telefonic, lustruit, acoperit cu plastic, 160 mm

Cod articol: 87524603
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87524603
EAN / GTIN 4005887522702
Număr producător 87524603

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru prinderea și deconectarea cablurilor și pieselor fine
  • Fălci drepte, rotunde, lungi, cu orificiu pentru torță, pentru păstrarea piulițelor și a știfturilor
  • Suprafețe de prindere zimțate pentru prinderea sigură a pieselor
  • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv pentru sârmă tare și moale
  • DIN ISO 5745

Caracteristică:

  • Lățimea vârfului mm (f): 2.5 mm
  • Înălțimea capului mm (d): 3 mm
  • Înălțime centrală mm (e): 9 mm
  • Lățimea capului mm (a): 16 mm
  • Lungimea fălcii: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Capul: poliert
  • Mânere: Capac din plastic
  • Înălțime mm (h): 13 mm
  • Lungime [mm): 160 mm
  • t: 3,0 mm
  • W: 16 mm
  • Greutate: 135 g
  • Lățime mm (b): 50 mm