{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ ţevii | 1.1/2 inch | |
Lungimea totală | 250 mm | |
Deschidere | 48 mm | |
Material mâner | fontă cu grafit nodular | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 810870 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 095691103482 | |
Număr producător | 10348 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte pentru ţevi cu falcă de prindere mobilă, ⌀ ţevii: 1.1/2inch
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
41,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
500 livrabil imediat
35,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat
51,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 250 mm | 240 mm | 240 mm |
⌀ ţevii | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch |
Deschidere | 48 mm | 49 mm | 49 mm |
Material mâner | fontă cu grafit nodular | fontă maleabilă perlitică | Aluminiu |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |