ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Vodoinstalaterska kliješta s račnom, ⌀ cijevi: 1.1/2col

Artikl br.: 810870 1.1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ cijevi 1 1/2 col
ukupna duljina 250 mm
Stezni raspon 48 mm
Materijal ručice Kuglični grafitni lijev
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 810870 1.1/2
EAN / GTIN 095691103482
Broj proizvođača 10348
Proizvođač/odgovorna osoba RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Opis

Izvedba:

Izravno i brzo podešavanje pomoću kuke s oprugom. Drška od čvrstog lijevanog željeza, crveno lakirana. Oštre, čisto obrađene zahvatne čeljusti.

Prednost:

  • Upravljanje jednom rukom
  • Precizan rad račne
  • Rrzo i sigurno držanje

Upotreba:

Prilikom pritezana čeljusti se čvrsto pritišću na cijev i automatski se otpuštaju pri podizanju drške.