Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cheie franceză, Lungimea totală: 100mm

Cod articol: 814000 100

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 100 mm
Deschiderea maximă a cheii 13 mm
Lungimea totală 4 inch
Poziţie cioc 22 grad
Proces producţie forjat în matriţă şi călit
Fără scântei nu
Scalare da
Manşon prindere nu
Tip produs Chei franceze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 814000 100
Număr producător 814000 100

Descriere

Execuţie:

Formă suplă cu coadă cu profil dublu T (cromată). Poziţie a fălcii 22°. Forjat în matriţă şi călit. Cu scalare la falcă.

Standard:

DIN 3117

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături