{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Comparaţie granulaţie | 180 | |
Grad de fineţe | mediu | |
⌀ cap | 40 mm | |
Lăţimea capului | 20 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Turaţie recomandată | 7.500 min-1 | |
Turaţie maximă | 14.000 min-1 | |
Tip produs | Şlefuitoare în evantai |
Cod articol | 554972 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197803986 | |
Număr producător | 554972 40X20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Şlefuitoare în evantai Material abraziv (SiC), mediu, ⌀ capului × lăţimea capului: 40X20mm
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
907 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.736 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.700 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ cap | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lăţimea capului | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Comparaţie granulaţie | 180 | 180 | 180 / 150 | 180 |
Turaţie maximă | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | ZA | A | A |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Şlefuitoare în evantai | Şlefuitoare în evantai | Şlefuitoare în evantai | Şlefuitoare în evantai |