Vějířovitý brusný kotouč rouno (SiC) 40X20 mm

Artiklové číslo: 554972 40X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    164,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    136,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid křemíku
Zkratka brusiva SiC
Srovnání zrnitosti 180
Stupeň jemnosti střední
⌀ hlavy 40 mm
Šířka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučené otáčky 7 500 min-1
Maximální počet otáček 14 000 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554972 40X20
EAN / GTIN 4045197803986

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání rounových lamel kolem osy nástroje. ⌀ stopky 6 mm.
Ostré zrno karbidu křemíku (SiC) zajišťuje agresivní broušení a mírně lesklé dokončení povrchu.

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.