VALTITAN Pilă triunghiulară de precizie, Lungime fără coadă mm / dantură elveţiană: 200/0

Cod articol: 524050 200/0
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă mm / dantură elveţiană Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Corespunde danturii germane 2
Lăţime 14,2 mm
Lungime fără coadă 200 mm
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 524050 200/0
EAN / GTIN 613548062319
Număr producător LPV1360-8-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pile VALTITAN de precizie ultraperformante cu o rezistenţă foarte mare la uzură datorită calităţii suprafeţei cu duritatea de 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică îmbâcsirea pilei cu aşchii. Rată de aşchiere şi duratbilitate mărită. Aproape inoxidabil, de aceea poate fi utilizat şi în medii cu pericol mare de coroziune. Nu lasă reziduuri corozive în urmă.
Danturat pe toate laturile; cu vârf semi-teşit.