{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A60P-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
Conţinut | 100 | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | GG5355 115/100 | |
EAN / GTIN | 4067263138433 | |
Număr producător | GG5355 115/100 |