{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 16 mm | |
⌀ minim al degajării cozii D5 | 3,7 mm | |
⌀ maxim al degajării cozii D6 | 3,9 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,015 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 | 0,018 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206333 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406276225 | |
Număr producător | 206333 4/0,5 |