{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M16×360 | |
Suport | ⌀ d = 32 mm | |
⌀ cozii d | 32 mm | |
Răcire interioară | da | |
Oscilaţie | Amortizat | |
⌀ găurii D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Lungime utilă L1 | 300 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 301379 M16X360 | |
EAN / GTIN | 4062406275747 |