Densimet® verktygsfäste för inskruvningsfräsar M16X360

Art-nr: 301379 M16X360
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Svängning: dämpad

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M16×360
fäste ⌀ d = 32 mm
Skaft-⌀ d 32 mm
Invändig ja
Svängning dämpad
Håldiameter D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Effektiv längd L1 300 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301379 M16X360
EAN/GTIN 4062406275747

Benämning

Utförande:

  • Vibrationsdämpande.
  • Skafttolerans h6.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.