• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Pantofi, roşu CP 4360 ESD, S2 NB 39

Cod articol: 092489 39
Reducere
111,90 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Proprietatea tălpii: Talpă Rebound

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Proprietatea tălpii Talpă Rebound
Mărimea încălţărilor UE 39
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092489 39
EAN / GTIN 4044348633502
Număr producător CP 4360 ESD NB 39

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte modernă de protecţie din gama Competition, cu amortizare la călcâi SECURA VARIO® şi tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură un confort extrem de ridicat la purtare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.

Pantof de protecţie CP 4360
  • Material de suprafaţă textil fără cusături, cu imprimare cu curenţi de înaltă frecvenţă.
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD, neagră.

VARIO REBOUND energie redată plus amortizare la călcâi ajustată în funcţie de solicitare.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Varianta lată XB la Cod 092490.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături