Pantofi, albastru navy CP 4300 ESD, S2 NB

Cod articol: 092480
de la 
La cerere
Livrabil
91 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Proprietatea tălpii: Talpă Rebound

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte modernă de protecţie din gama Competition, cu amortizare la călcâi SECURA VARIO® şi tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură un confort extrem de ridicat la purtare.
  • Material de suprafaţă textil fără cusături, cu imprimare cu curenţi de înaltă frecvenţă.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD, neagră.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

CP 4300 ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092481.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături