Puolikenkä, laivastonsininen CP 4300 ESD, S2 NB, EU-kokojärjestelmä: 36

Tuote nro.: 092480 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Ominaisuudet: Vario®-vaimennin

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 36
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092480 36
EAN / GTIN 4044348630969
Valmistajan numero CP4300ESDNB36P

Kuvaus

Malli:

Competition-sarjaan kuuluvat modernit turvakengät, jotka on varustettu erityisen suuren käyttömukavuuden mahdollistavalla SECURA VARIO® -kantavaimennuksella ja VARIO Multiflex®-teknologialla.
  • Pintamateriaalina saumaton tekstiili kohokuvioinnilla.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Competition ESD -ulkopohja, hopeanharmaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

CP 4300 ESD.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092481.
Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Puolikenkä, laivastonsininen CP 4300 ESD, S2 NB, EU-kokojärjestelmä: 36

Puolikenkä, laivastonsininen CP 4300 ESD, S2 NB, EU-kokojärjestelmä: 36

pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
132,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
103,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
103,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti alumiini alumiini
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Suojausluokka S2 S2 S2
EU-kokojärjestelmä 36 36 36
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä Turvapuolikenkä Turvapuolikenkä
Sukupuoli Miehille ja naisille Miehille ja naisille Miehille ja naisille

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin