Pantofi, alb VD PRO 3570 ESD, S2 NB 36

Cod articol: 092676 36
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Caracteristici: Amortizare Vario®

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 36
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092676 36
EAN / GTIN 4044348568262
Număr producător VD PRO 3570 ESD S2 NB GR. 36

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie VARIO DYNAMICS PRO cu amortizare la călcâi SECURA VARIO® şi tehnologie VARIO Multiflex pentru o greutate redusă.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Limbă anti-praf.
  • Construcţie fără cusătură a încălţărilor.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Pingea TPU Athletic ESD, gri-argintie.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092677.
Conține elementul amortizor roșu și verde
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături