Ghete cu şireturi, negru/albastru ALESSIO Mid ESD, S3 45

Cod articol: 092252 45
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ALESSIO
Sex Unisex
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 45
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092252 45
EAN / GTIN 4030839226810
Număr producător 767541-45

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie ALESSIO din gama ELTEN safety-grip.
  • Material de suprafaţă din piele robustă de vită.
  • Căptuşeală textilă ce lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă, căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Talpă PU/PU cu profil pronunţat SAFETY-GRIP.
  • Acoperire PU pentru protecţia materialului de suprafaţă.
  • Benzi reflectorizante pentru vizibilitate mai bună.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături