Bocanci de protecție cu șireturi ALEX S3, mărime 48

Cod articol: 16521-48
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Stahl
Mărimea încălţărilor UE 48
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16521-48
EAN / GTIN 4035877930378
Număr producător 16521-48

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Branţ antistatic din fleece moale
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă din PU/PU NEW BASIC
  • Protector de vârfuri din PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B