Pantofi, negru OFFICER 20 ESD, S2 XB 38

Cod articol: 092745 38
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Beton
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • Caracteristici: Amortizare Vario®
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie OFFICER 20 ESD
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Beton
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Caracteristici Amortizare Vario®
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Denumirea producătorului Pantofi Officer 20 S2 SRC XB
Mărimea încălţărilor UE 38
Culoarea negru
Tip produs Pantof

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092745 38
EAN / GTIN 4044348676431
Număr producător OFFICER20XB38P

Descriere

Execuţie:

Pantofi de siguranță Business OFFICER 20 cu sistem SECURA VARIO® pentru amortizarea călcâiului adaptată la sarcină.
  • Piele netedă moale.
  • Căptuşeală moale din piele naturală.
  • Branţ confortabil SUPER-SOFT ESD.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Talpă TPU OFFICE, antracit.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model normal NB la Cod 092744.
Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 50.
Conține elementul de amortizare roșu și verde

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Mărimi de încălţăminte conform UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături