Execuţie:
Curea reglabilă cu clichet
Asigură o vedere și o acuitate bune, absorbind în același timp radiațiile UV și anumite radiații IR. Popular pentru a fi purtat cu masca de sudură.* * * Poate fi necesar echipament de protecție personală suplimentar.
Vizierele IR gri oferă o mai bună recunoaștere a culorilor în comparație cu vizierele IR cu tentă verde.
Lentilele din policarbonat absorb 99,9% din radiațiile UVA și UVB
Îndeplinește cerințele standardului EN166-2001 pentru ochelari de protecție rezistenți la impact și ale standardului EN 169:2002.
Descriere:
Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ 2000, S2001AF-BLU sunt ochelarii noștri de protecție sportivi și eleganți, cu tâmple cu clichet albastru/gri, reglabile în unghi, pentru o potrivire personalizată. Lentila transparentă din policarbonat are un strat de acoperire anti-ceață și anti-zgârieturi pentru o durată lungă de viață și o vizibilitate îmbunătățită. Îndeplinește cerințele EN166-2001 privind rezistența mecanică.
Caracteristică:
Ochelari de protecție eleganți 3M™ Solus™ cu design subțire și cu tâmple reglabile cu clichet pentru a ajusta lentilele la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție.
Punte de nas semi-firmă și vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disponibil cu filtru IR gri
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Notă:
Asamblare, industria auto, industria aerospațială, construcții, demolări, întreținerea instalațiilor, fabricarea alimentelor și băuturilor, silvicultură, aplicarea legii, inginerie, fabricarea metalelor, minerit, petrol și gaze, industria chimică și farmaceutică, construcții de drumuri.