Kivitel:
Állítható racsnis konzolok
Jó látást és látásélességet biztosít, miközben elnyeli az UV-sugárzást és bizonyos infravörös sugárzást. hegesztőmaszk viselethez.* * További egyéni védőeszköz lehet szükség.
A szürke IR lencsék jobb színfelismerést biztosítanak a zöld színű IR lencsékhez képest.
A polikarbonát lencsék az UVA- és UVB-sugárzás 99,9%-át szívják fel.
Megfelel az ütésálló védőszemüvegekre vonatkozó EN166-2001 szabvány és az en 169:2002 követelményeinek.
Leírás:
A 3M™ Solus™ 2000 biztonsági védőszemüveg egy elegáns védőszemüveg állítható racsnis karokkal az egyéni beállításhoz. A polikarbonát lencsék páramentesítő és karcálló bevonattal kaphatók a hosszabb tartósság és a jobb láthatóság érdekében. Többféle vasalási színben és lemezváltozatban kapható.
Jellemző:
Elegáns 3M™ Solus™ védőszemüveg karcsú kialakítással és állítható racsnis szárakkal, hogy a lencsét az arc alakjához és a szemüveg pozíciójához igazítsa
Félmerev orrhíd és puha templomvégek a fokozott kényelem és illeszkedés érdekében
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
Szürke IR szűrővel kapható
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak
Figyelem:
összeszerelés, Autóipar, Repülés, építés, Rombolás, Üzemkarbantartás, élelmiszer és italgyártás, erdészet, bűnüldözés, gépészet, Fémfeldolgozás, bányászat, olaj és gáz, vegyipar és gyógyszeripar, útépítés