Execuţie:
Ochelari de protecție cu tehnologie patentată de distribuție a presiunii pe tâmple pentru o potrivire sigură și cel mai bun confort.
Designul închis asigură o fixare sigură și previne alunecarea chiar și în timpul mișcărilor rapide.
Capetele de cauțiune moale pentru un confort și mai mare
Puntea de nas moale, reglabilă, dintr-o singură bucată, pentru o potrivire individuală
Extrem de ușor (19 g)
Descriere:
Design fără ramă, tâmple late, flexibile și extrem de plate pentru o protecție laterală robustă și ideale pentru a fi combinate cu căștile de protecție 3M™. Tehnologia patentată de distribuție a presiunii pe tâmple optimizează presiunea de contact pentru orice dimensiune a capului, asigurând o potrivire confortabilă și sigură, chiar și atunci când vă deplasați rapid. Punte de nas moale, reglabilă pentru o potrivire individuală. Stratul anticeață 3M™ Scotchgard™ oprește aburirea mult mai mult timp decât straturile anticeață convenționale, chiar și după mai mult de 25 de curățări ale lentilelor.
Caracteristică:
Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ confortabili, cu ochelari de protecție pentru nas moale și reglabil și vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite.
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și o presiune optimizată pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disponibil într-o gamă largă de nuanțe de lentile.
Lentilele portocalii sunt disponibile pentru protecția împotriva luminii albastre
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi și oferă o protecție laterală solidă.
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Inserție de lentile de prescripție disponibilă
Notă:
Construcții
Producția industrială
Inspecții
Lucrări ușoare de întreținere și reparații
Inginerie mecanică