Execuţie:
Ochelarii de protecție cu un design exclusivist au un protector pentru sprâncene și se închid bine în jurul feței. Opțiunile multiple de ajustare asigură un nivel ridicat de confort și o compatibilitate excelentă cu măștile de particule 3M™.
Lentilele din policarbonat asigură o bună rezistență la impact
Descriere:
Ochelarii de protecție 3M™ 2842 au un design exclusivist cu protecție pentru sprâncene. Acestea se închid bine în jurul feței și oferă un nivel ridicat de siguranță. Opțiunile lor de reglare asigură un confort ridicat la purtare: lungime a tâmplelor reglabilă în 3 trepte și înclinare a lentilelor reglabilă individual. De asemenea, are capete de tâmple moi. Ochelarii de protecție sunt compatibili cu măștile de particule 3M™. Lentilele lor din policarbonat colorate în galben oferă o bună rezistență la impact. Marcarea lentilelor: 2-1.2 3M 1 FT
Caracteristică:
Ochelari de protecție cu o formă modernă
Tâmplele reglabile cu clichet permit ajustarea lentilelor pentru a se potrivi formei feței și poziției ochelarilor de protecție.
Trei lungimi de tâmple reglabile cu profil subțire pentru o potrivire optimă
Protecție integrată pentru sprâncene pentru protecție suplimentară de sus
Căptușeală interioară moale la capetele tâmplelor pentru a îmbunătăți confortul și potrivirea
Notă:
Construcții