3M™ bezpečnostní brýle, proti poškrábání / zamlžení, jantarové čočky, 2842

Artiklové číslo: 7000032461
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000032461
EAN / GTIN 04046719296095
Číslo výrobce 7000032461
L-číslo Z0E000 2842

Popis

Provedení:

ochranné brýle v exkluzivním designu má ochranu obočí a zavírá se blízko obličeje TČ. Univerzální možnosti nastavení zajišťují vysoký komfort nošení a vynikající kompatibilitu s maskami částic 3M™.
Polykarbonátové čočky nabízejí dobrou odolnost proti nárazům

Popis:

Ochranné brýle 3M™ 2842 mají exkluzivní design s ochranou obočí. Těsně obepínají obličej a poskytují vysokou úroveň bezpečnosti. Jejich možnosti nastavení zajišťují vysoký komfort nošení: 3stupňové nastavení délky spánků a individuálně nastavitelný sklon čoček. Má také měkké konce spánků. Brýle jsou kompatibilní s maskami proti částicím 3M™. Jejich žlutě zabarvená polykarbonátová skla poskytují dobrou odolnost proti nárazu. Označení objektivu: 2-1,2 3M 1 FT

Charakteristika:

Ochranné brýle s moderním typ
Nastavitelné ráčnové tyče umožňují přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí.
Tři nastavitelné délky chrámu s tenkým profilem pro optimální střih
Vestavěná ochrana obočí pro zvýšenou ochranu shora
Měkké vnitřní polstrování na postranních špičkách pro lepší pohodlí a lepší přizpůsobení

Poznámka:

Konstrukce