Pereche de mănuşi 10

Cod articol: 094343 10
Setați prețul 12 Pereche (0,13 € / 1 Pereche)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
14.160 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 13G

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 12
Proprietate a mănușilor prietenos cu pielea alergică
EN 388 4131X
Material de suport Poliamidă
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 255 mm
Culoarea gri
Mărimea mănuşilor 10
Tehnologie de tricotat 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094343 10
EAN / GTIN 4067263783510

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de montare cu strat de acoperire PU pentru lucrări precise în mediu de lucru uscat. Sensibilitate tactilă bună şi permeabilitate ridicată la aer. Recomandate în special pentru o manevrare precisă a pieselor electronice mici, a lucrărilor de întreţinere, inspecţie sau a activităţilor de montaj.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Ambalaj ecologic, 100 % fără plastic.
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături