• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de mănuşi de unică folosinţă TouchNTuff® 93-250 10

Cod articol: 094723 10
Setați prețul 100 buc. (0,24 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
  • EN 374: Tip B (JKPT)
  • Clasa de protecţie: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TouchNTuff®
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
EN 374 Tip B (JKPT)
Rezistenţă la substanţe chimice JKPT
Material Nitril
Clasa de protecţie Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Material de suport Nitril
Strat de acoperire Nitril
Grosime 0,13 mm
Lungime 245 mm
Conţinut 100
Greutate 3,5 g
Culoarea gri
Domeniu de utilizare Precizie
Mărimea mănuşilor 10
Grosimea pereţilor 0,12 mm
AQL 1,5
Aplicaţie de unică folosinţă
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % >480 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % <10 min
Timp de pătrundere la etanol 95 % 10-30 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % 60-120 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % >480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % >480 min
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094723 10
EAN / GTIN 076490471255
Număr producător 93-250/9,5-10

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
TouchNTuff® 93-250. Fără latex – niciun risc de alergie tip I. Tehnologie de prindere Ansell. Aprobat pentru contactul cu alimentele. AQL 1,5 (EN374-2).

Standard:

EN 374

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături