{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42D | |
Material de suport | Poliamidă, viscoză din bambus, oţel, Dyneema®Diamond | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Culoarea | antracit / galben-lămâie | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Greutate | 71 g | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | D | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094558 10 | |
EAN / GTIN | 4048612051795 | |
Număr producător | 6060410 |