{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 12 | |
Proprietate a mănușilor | Certificare alimentară | |
Clasa de protecţie | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
EN 374 | Tip A (AKLMNPST) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AKLMNPST | |
EN 388 | 2110X | |
Material | Latex / neopren | |
Material de suport | Latex / neopren | |
AQL | 0,7 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 320 mm | |
Grosime | 0,7 mm | |
Culoarea | albastru / galben | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094791 7 | |
EAN / GTIN | 7340118353647 | |
Număr producător | 2301-7 |