Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Tegera® 2301 7

Cod articol: 094791 7
  • Proprietate a mănușilor: Certificare alimentară
  • Clasa de protecţie: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMNPST)

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 12
Proprietate a mănușilor Certificare alimentară
Clasa de protecţie Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374 Tip A (AKLMNPST)
Rezistenţă la substanţe chimice AKLMNPST
EN 388 2110X
Material Latex / neopren
Material de suport Latex / neopren
AQL 0,7
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 320 mm
Grosime 0,7 mm
Culoarea albastru / galben
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094791 7
EAN / GTIN 7340118353647
Număr producător 2301-7

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
Tegera® 2301. Mănuşi de protecţie din latex şi neopren, pentru lucrări generale. Suprafaţa de prindere are profil diamantat pentru o siguranţă optimă la prindere.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.