{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Conţinut | 6 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 374 | Tip A (ACFGJKLMNOPST) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | ACFGJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Neopren, nitril | |
Material de suport | Nylon | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 350 mm | |
Grosime | 0,42 mm | |
Culoarea | negru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 61 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | A | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Neopren nitril | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094747 11 | |
EAN / GTIN | 10076490435452 |