• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de protección química AlphaTec® 53-001 11

Número de artículo: 094747 11
Descuento
10,60 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
108 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex
  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (ACFGJKLMNOPST)
  • Clase de protección frente a cortes: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 6
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex
Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Talla de guante 11
EN 374 Tipo A (ACFGJKLMNOPST)
Resistencia a sustancias químicas ACFGJKLMNOPST
EN 388 3121A
EN 407 X1XXXX
Material Neopreno, nitrilo
Material de base Nailon
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 350 mm
Espesor 0,42 mm
Color negro
Aplicación reutilizable
Peso 61 g
Clase de protección frente a cortes A
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Recubrimiento Neopreno, nitrilo
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094747 11
EAN / GTIN 10076490435452

Descripción

Ejecución:

AlphaTec® 53-001 - Guantes protectores frente a productos químicos con barrera de nitrilo y de neopreno para una mayor protección frente a ácidos, hidrocarburos y otros productos químicos.

Norma:

EN 420:2003 + A1:2009