Pereche de mănuşi ESD acoperit

Cod articol: 094223
Reducere
de la  2,09 €
Preț valabil până la 26 mai 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 1,13 € 2,09 €
  • de la 12
    de la 0,94 € 1,74 €
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
39.592 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Mănuşi ce asigură o sensibilitate tactilă ridicată, pentru protecţie împotriva descărcării electrostatice (ESD). Mobilitate optimă a degetelor datorită materialului de bază flexibil. Recomandate în special pentru montarea componentelor electronice şi plăcilor de circuit, precum şi pentru cablaje şi cablări.
Cu strat de acoperire pentru siguranţă ridicată la manevrare şi rezistenţă la abraziune.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuşi care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături