ESD-Handschuh-Paar beschichtet

Artikel-Nr.: 094223
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  2.30
  • ab 12
    ab CHF  1.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
146 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 13G
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Besonders feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Mit guter Fingerbeweglichkeit durch flexibles Trägermaterial. Eignet sich besonders für die Montage von Elektronikkomponenten und Platinen sowie für Verkabelungen und Verdrahtungen.
Beschichtet mit hoher Griffsicherheit und Abriebfestigkeit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb