ESD-handschoenen gecoat

Artikelnummer: 094223
Korting
vanaf  2,09 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 1,13 2,09 €
  • van 12
    vanaf € 0,94 1,74 €
op aanvraag
Leverbaar
39.592 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 13G
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen met een zeer nauwkeurig gevoel, voor bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD). Met goede beweegbaarheid van de vingers dankzij flexibel dragermateriaal. Bijzonder geschikt voor de montage van elektronische componenten, printplaten, bekabeling en bedrading.
Gecoat voor een goede grip en hoge slijtvastheid.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen