Execuţie:
Plasă de oțel inoxidabil mată gravată
Stabilitate ridicată; Muncă neîngrădită
Protecție sporită;Vizibilitate optimă;Protecție excelentă împotriva rumegușului.
Stabilitate ridicată
Muncă neîngrădită
Descriere:
Viziera 3M™ Peltor™ V4JK din oțel inoxidabil mat, gravat, combină cea mai bună protecție posibilă cu o vizibilitate optimă pentru o muncă fără obstacole. Datorită designului patentat al ochiurilor de plasă, viziera garantează o protecție excelentă chiar și împotriva rumegușului fin. În același timp, viziera din metal gravat este extrem de robustă și prezintă o stabilitate excelentă chiar și după o utilizare îndelungată. Viziera are un scut scurt și se potrivește perfect cu Peltor G3000 cu senzor 3M Uvicator. Acesta poartă marcajul S și oferă astfel o rezistență sporită (12 m/s). Domeniile de aplicare pentru viziera din oțel inoxidabil 3M™ Peltor™ V4JK sunt în silvicultură, industrie și construcții.
Caracteristică:
Protecție împotriva rumegușului
Construcția cu plasă îmbunătățește stabilitatea și protecția
Vizibilitate mai bună în diferite zone prin reducerea luminii (de la 60% la 80%)
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Grosime: 0,3 mm
Testat și aprobat în conformitate cu standardul european EN 371
Îndeplinește cerințele de robustețe sporită (marcajul S).
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.