Provedení:
Barva produktu: Černá
Vysoká stabilita, nerušený provoz
Zvýšená ochrana;optimální viditelnost;vynikající ochrana proti pilám
Vysoká stabilita
Pracujte bez překážek
Popis:
Zorník 3M™ Peltor™ V4JK z leptané matné nerezové oceli kombinuje nejlepší možnou ochranu s optimální viditelností pro nerušenou práci. Díky patentovanému síťovanému designu zaručuje hledí vynikající ochranu i před jemnými pilinami. Leptané kovové hledí je zároveň velmi robustní a vyniká vynikající stabilitou i po dlouhém používání. Hledí má krátký štít a je dokonale sladěno se sluchátky Peltor G3000 se snímačem 3M Uvicator. Má označení S a nabízí tak zvýšenou pevnost (12 m/s). Oblastmi použití nerezového hledí 3M™ Peltor™ V4JK jsou lesnictví, průmysl a stavebnictví.
Charakteristika:
Ochrana proti pilám
Síťovaná konstrukce zlepšuje stabilitu a ochranu
Lepší viditelnost v různých oblastech s redukcí světla (z 60 % na 80 %)
Vhodné pro přilby 3M™
Tloušťka 0,3 mm.
Testováno a schváleno podle evropské normy EN 371
Splňuje požadavky na zvýšenou odolnost (označení s)
Poznámka:
Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™