Cască de protecţie uvex pronamic alpine MIPS YELLOW

Cod articol: 097839 YELLOW
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30 °C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la -30 °C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale
Denumirea producătorului pronamic alpin MIPS hi-viz galben
Culoarea galben
Referinţă 53 cm - 63 cm
Materialul căştii tip scoică ABS
Greutate 490 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 12492
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097839 YELLOW
EAN / GTIN 4031101959948
Număr producător 9735131

Descriere

Execuţie:

Această cască multifuncţională sportivă îmbină cerinţele unei căşti de protecţie industriale cu proprietăţile unei căşti de escaladă. Pronamic înseamnă protecţie optimă (protection) şi dinamică (dynamic). Reglare confortabilă cu ajutorul unei rotiţe cauciucate. Cadrul interior se reglează progresiv, ceea ce asigură o aşezare optimă pe cap. Deschideri generoase de aerisire pe partea laterală a căştii. Elemente de prindere cu funcţii extinse pentru accesorii de cască precum protecţie pentru faţă, ochelari de protecţie şi lampă pentru frunte. Calotă uşoară şi rezistentă din ABS. Rezistentă la frig până la -30°C.
  • Chingă în 4 puncte
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă de pentru transpiraţie din PU
  • Acoperă ceafa
  • Cu cheie rotativă

Cu tehnologia MIPS încorporată.

Aplicaţie:

Lucrări de întreţinere, lucrări pe schele, tehnică de întreţinere, montaj, lucrări la înălţime şi de salvare.

Standard:

DIN EN 12492

Notă:

Curelele cu clips cu fixare sub bărbie conform EN 12492 (cod art. 9790351) incluse în livrarea standard, curelele cu fixare sub bărbie conform EN 397 (cod. Art. 9790021) disponibile separat ca accesorii.