{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kypärän ominaisuudet | Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta | |
| Valmistajamerkintä | pronamic alpine MIPS hi-viz keltainen | |
| Väri | keltainen | |
| Koko | 53 cm - 63 cm | |
| Kypärän kuoren materiaali | ISO 9766 | |
| Paino | 490 g | |
| Standardi | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
| Leveyden säätö | Kiertosuljin | |
| Tuotetyyppi | Suojakypärä |
| Tuotekoodi | 097839 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 4031101959948 | |
| Valmistajan numero | 9735131 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |