Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Oferă protecție împotriva impactului pentru utilizare industrială în conformitate cu EN 812:A1.
Țesătura ușoară din microfibre reduce umiditatea și permite circulația aerului
Ventilația din plasă pe părțile laterale și în partea superioară crește respirabilitatea
Căptușeala reflectorizantă de peste 360° îmbunătățește vizibilitatea și siguranța
Descriere:
Șapca 3M™ First Base™ 3 bump cap Elite este o protecție împotriva impactului pentru uz industrial conform EN 812:A1. Este confecționată din țesătură ușoară din microfibre negre și gri, cu plasă pe părțile laterale și în partea superioară pentru ventilație. Șapca are un vârf scurtat (55 mm) și o țeavă reflectorizantă de peste 360°. Aceasta este completată de o carcasă ABS flexibilă și ergonomică.
Caracteristică:
Protejează purtătorul de impactul ușor împotriva obiectelor staționare
Designul flexibil al carapacei se potrivește unei game largi de dimensiuni ale capului
Design bicolor la modă
Poate fi brodată opțional cu un logo personalizat
Notă:
Aplicații industriale ușoare, producție generală