Ochelari de protecție cu vedere completă 3M™ GoggleGear™ 6000, cu strat de acoperire Scotchgard™ anti-ceață și anti-zgârieturi (K&N), lentile transparente, cu lentile gri cu balamale, nivel de protecție IR 5.0, GG6001SGAF-IR5, 10 per pachet.

Cod articol: 7100244200
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100244200
EAN / GTIN 58887862406846
Număr producător 7100244200
L-Număr L01110 548

Descriere

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ GoggleGear™ seria 6000 prezintă un profil mare cu ventilație indirectă pentru circulația aerului, cu strat Scotchgard™ anti-ceață și anti-zgârieturi.

Caracteristică:

Ochelarii de protecție completă 3M™ GoggleGear™ cu ventilație indirectă anti-ceață oferă suficient spațiu pentru a fi purtați peste majoritatea lentilelor de vedere, datorită profilului lor mare.
Lentilele sferice curbate de calitate superioară oferă un câmp vizual optim pe orizontală și verticală
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi
clichet pivotant pentru o reglare individuală practică
Bandă textilă ușor de reglat pentru o potrivire sigură și confortabilă
Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când este purtată cu semimăști de protecție respiratorie.
GG6001NSGAF-BLU cu bandă de neopren poate fi sterilizat de până la 40 de ori prin autoclavare la 121°C.
Lentila cu filtru IR-5 gri, rabatabilă, este populară pentru aplicații de sudură cu gaz și tăiere a metalelor.
*Bazat pe testele interne efectuate de 3M în conformitate cu procedurile de testare EN 168, în comparație cu straturile anticearcăn convenționale.

Notă:

Abator, agricultură, asamblare, industria auto, industria aerospațială, industria chimică, demolări, construcții, foraj, întreținere instalații, industria alimentară și a băuturilor, silvicultură, producție generală, măcinare, sablare, laboratoare, aplicare a legii, atelier mecanic, prelucrare, zidărie, fabricare de metale, minerit, petrol și gaze, vopsire, pandemii, produse farmaceutice, turnare, generare de energie, metale primare, remediere, nituire, construcții de drumuri, șlefuire, tăiere, transport, protecție UV