Execuţie:
Proprietățile reflectorizante ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută, proprietățile fluorescente ajută la vizibilitatea materialului în timpul zilei, dimineața și seara
Valorile de retroreflectivitate ale benzii argintii și valorile de culoare ale porțiunii galbene îndeplinesc cerințele ISO 20471.
Lungime totală: 100 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Confort sporit datorită unui design mai ușor, mai respirabil și mai flexibil
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5697 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de siguranță care necesită un grad ridicat de vizibilitate pe timp de zi și de noapte.
Caracteristică:
Proprietățile reflectorizante ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă, iar proprietățile fluorescente ajută ca materialul să fie foarte vizibil la lumina zilei, în zori și în amurg.
Valorile de reflexie ale benzii argintii, precum și valorile de culoare ale porțiunii galbene îndeplinesc cerințele ISO 20471.
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată conform EN 469
Lavabilitate foarte bună în rufele de uz casnic la 60° C
Confort sporit cu un design mai ușor, mai respirabil și mai flexibil